AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTUN38 STAFFA UNIV. P380xH360xL800 (150kg) - CONSTUN38

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTUN38 STAFFA UNIV. P380xH360xL800 (150kg)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Altezza - 360 mm

  • Larghezza - 380 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588126561

Codice prodotto

CANCONSTUN38

Cod. produttore

CONSTUN38

Produttore

CAN

Lunghezza:

800 mm

Altezza:

360 mm

Larghezza:

380 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

150 kg

Staffa universale regolabile completa di accessorio livella.Regolabili per carichi distribuiti fino a 100 kg.Le mensole sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.