CANALPLAST - CANCONSTRO48 STAFFA REGOLABILE A TETTO BIANCA - CONSTRO48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 850 mm
Larghezza - 520 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8006588126608
Codice prodotto
CANCONSTRO48
Cod. produttore
CONSTRO48
Produttore
CAN
Lunghezza:
850 mm
Larghezza:
520 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
150 kg


