AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONSTPAR52 COPPIA STAFFE PARETE P520xH400 (120kg)

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONSTPAR52 COPPIA STAFFE PARETE P520xH400 (120kg)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 520 mm

  • Colore - Altri

  • Carico massimo - 120 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006588126592

Codice prodotto

CANCONSTPAR52

Cod. produttore

CONSTPAR52

Produttore

CAN

Altezza:

400 mm

Larghezza:

520 mm

Colore:

Altri

Carico massimo:

120 kg