CANALPLAST - CANCONSTPAR46EVOP COPPIA STAFFE P465xH400 (160kg) EVO P - CONSTPAR46EVOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 465 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 160 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8006588129548
Codice prodotto
CANCONSTPAR46EVOP
Cod. produttore
CONSTPAR46EVOP
Produttore
CAN
Altezza:
400 mm
Larghezza:
465 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
160 kg


