CANALPLAST - CANCONSTPAR38 COPPIA STAFFE PARETE P380xH360 (150kg) - CONSTPAR38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 360 mm
Larghezza - 380 mm
Colore - Altri
Carico massimo - 150 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8006588126585
Codice prodotto
CANCONSTPAR38
Cod. produttore
CONSTPAR38
Produttore
CAN
Altezza:
360 mm
Larghezza:
380 mm
Colore:
Altri
Carico massimo:
150 kg
Coppia staffe a parete 380X360 mm ,150Kg. Le staffe sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.


