AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCONCAP937 CAPPOTTINA 950x380x750 GRI - CONCAP937

CANALPLAST
copiacopia
CANALPLAST - CANCONCAP937 CAPPOTTINA 950x380x750 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 950 mm

  • Altezza - 750 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006588129746

Codice prodotto

CANCONCAP937

Cod. produttore

CONCAP937

Produttore

CAN

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

950 mm

Altezza:

750 mm

Profondità:

380 mm