CANALPLAST - CANBS21BEU MINI.25X16 BIA 9010 - BS21BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 16 mm
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
2 M
EAN
8006588045527
Codice prodotto
CANBS21BEU
Cod. produttore
BS21BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
16 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
CANALI PER IMPIANTI


