AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MV-026 VER13K06 KIT VER PLUS CONNECT 1300N

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MV-026 VER13K06 KIT VER PLUS CONNECT 1300N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456088031

Codice prodotto

CMC8K01MV-026

Cod. produttore

8K01MV-026

Produttore

CMC

Tensione nominale:

24 V

Superficie max. porta 21 m? - Forza di trazione: 1300 N