CAME SPA - CMC8K01MS-004 KIT SCORREVOLE BXV 600KG 24V - 8K01MS-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con telecomando - sì
Peso massimo del cancello - 600 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con ricevitore radio - sì
Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8050456063052
Codice prodotto
CMC8K01MS-004
Cod. produttore
8K01MS-004
Produttore
CMC
Con telecomando:
sì
Peso massimo del cancello:
600 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con ricevitore radio:
sì
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Cancelli scorrevoli fino a 600 kg Lunghezza max. anta 18 m