AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V - 8K01MS-003

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456063045

Codice prodotto

CMC8K01MS-003

Cod. produttore

8K01MS-003

Produttore

CMC

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

400 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Cancelli scorrevoli fino a 400 kg Lunghezza max. anta 14 m