AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP - 8K01MP-023

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MP-023 KIT TELESCOPICO ATS 3M 230V LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456083760

Codice prodotto

CMC8K01MP-023

Cod. produttore

8K01MP-023

Produttore

CMC

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Peso massimo per anta:

400 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Funzione rallentamento corsa:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

Con ricevitore radio:

Cancelli battenti fino a 400 kg Lunghezza max. anta 3 m