AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC8K01MB-016 KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC REV ZLXM

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC8K01MB-016 KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC REV ZLXM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456086495

Codice prodotto

CMC8K01MB-016

Cod. produttore

8K01MB-016

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

Cancelli a 2 ante battenti max. 1,8 m per anta Peso max. anta 100 kg