CAME SPA - CMC88001-0063 SCHEDA ELETTRONICA ZBKN - 88001-0063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050456066367
Codice prodotto
CMC88001-0063
Cod. produttore
88001-0063
Produttore
CMC
CAME SCHEDA RICAMBIO ZBK ZBKN PER SERIE MOTORI 230V BK EX 3199ZBK- VERSIONE 2018 CAME CONNECT READYScheda ricambio motori 230V came BK-800 / BK-1200 / BK-1800 COD. 3199ZBKN 88001-0063 Nuova versione predisposta al cloud, tramite CAME CONNECT.Utilizzando i gateway dedicati è quindi possibile gestire, settare, comandare e visualizzare gli stati della automazione da remoto.• E’ possibile gestire tutti gli accessori wireless della serie Rio System mediante l’accessorio ad innesto 806SS-0040.• La nuova scheda permette di impostare gli ingressi di sicurezza CX e CY anche in modo resistivo; in tal caso è possibile collegare direttamente bordi sensibili di tipo resistivo (8k2), facilitando la messa a norma dell’impianto.• Implementazione della decodifica radio Rolling Code e Twin (Key Block) integrata; sulla scheda è quindi possibile impostare la ricezione di tutti i radiocomandi Came (codice fisso, Rolling code e twin) oppure limitare il solo uso ai radiocomandi Rolling code o Twin in modalità KeyBlock. Si potranno gestire fino a 250 differenti utenti con il solo ausilio della AF43S (per radiocomandi Rolling code o Twin a 433 MHz) o della AF868 (per radiocomandi Rolling code a 868 MHz);Tramite l’uso della Memory Roll, è possibile salvare o caricare i dati di configurazione ed i radiocomandi memorizzati nell’automazione.• La nuova scheda gestisce direttamente tastiere Came mediante l’accessorio ad innesto R800 oppure selettori transponder mediante l’accessorio R700.• Tramite accessorio RSEè possibile gestire la modalità “Abbinato” di due automazioni (un master ed uno slave) impostando tutti i parametri su una sola automazione (master).• Agendo direttamente su una funzione della scheda, è possibile impostare il senso di apertura del cancello senza dover modificare i cablaggi del motore.• Grazie alla “Counting Maneuvers Function” è possibile vedere in ogni momento il numero di manovre effettuate dall’automazione rendendo più agevole la manutenzione dell’impianto.• Il menu a display (7segmenti) ed i tasti favoriscono un set-up più veloce e rendono più facile le impostazioni e le regolazioni dell’automazione.• In un’ottica sempre più orientata verso il risparmio energetico, la nuova scheda, tramite l’accessorio dedicato RGP1, permette di ridurre, da 5 Watt a 0,5 Watt, il consumo dell’automazione quando questa non è in movimento (stand-by).


