CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO - 846LA-0050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
EAN
8050456062338
Codice prodotto
CMC846LA-0050
Cod. produttore
846LA-0050
Produttore
CMC
Grado di protezione (IP):
IP30
Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.