AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC846EC-0100 BI825W BARRIERA INFRAROSSO 2,5M BIANCA

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846EC-0100 BI825W BARRIERA INFRAROSSO 2,5M BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456062024

Codice prodotto

CMC846EC-0100

Cod. produttore

846EC-0100

Produttore

CMC

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2,5 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 5 m; in esterno 5 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore bianco.