CAME SPA - CMC846EA-0450 RLI02 RIVELATORE DI LIQUIDI IP65 - 846EA-0450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acqua
Confezione
1 PZ
EAN
8050456061911
Codice prodotto
CMC846EA-0450
Cod. produttore
846EA-0450
Produttore
CMC
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acqua
Rivelatore di liquidi e di umidità per installazione da pavimento. Contenitore in materiale plastico. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 30 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °


