AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC846EA-0410 RVB01 RIVELATORE SISMICO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC846EA-0410 RVB01 RIVELATORE SISMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore di vibrazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456061874

Codice prodotto

CMC846EA-0410

Cod. produttore

846EA-0410

Produttore

CMC

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore di vibrazioni

Rivelatore di vibrazione piezoelettrico. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite morsetti. Particolarmente indicato per la protezione di serramenti. Regolazione della sensibilità. Assorbimento 20 mA. Temperatura di funzionamento 0° ÷ + 55 °C. Dimensioni 86 x 21 x 25 mm.