AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC840AA-0040 LHS V/01 POSTO ESTERNO VIDEO X1 - 840AA-0040

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC840AA-0040 LHS V/01 POSTO ESTERNO VIDEO X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con Fotocamera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456088123

Codice prodotto

CMC840AA-0040

Cod. produttore

840AA-0040

Produttore

CMC

Con Fotocamera:

Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 98? in orizzontale e 72? in verticale. Disponibilidue uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell?audio del microfono, dell?altoparlante e del tempo di attivazione dell?elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca.La programmazione puo essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.