AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC809Y5-0030 KBS51ACS MOTORE TUBOLARE ELET. 230V 30NM

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC809Y5-0030 KBS51ACS MOTORE TUBOLARE ELET. 230V 30NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di rotazione - 30 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456072771

Codice prodotto

CMC809Y5-0030

Cod. produttore

809Y5-0030

Produttore

CMC

Coppia di rotazione:

30 Nm

Motoriduttore 230 V AC per tapparelle con finecorsa elettronico, rilevamento degli ostacoli in entrambe i sensi e ricevitore radio 869,50 MHz incorporato. Coppia Max. 30 Nm.