AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0700 BKX12AGM SLIDING MOTOR 24V 1200KG BLDC - 801MS-0700

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0700 BKX12AGM SLIDING MOTOR 24V 1200KG BLDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura automatica -

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 1200 kg

  • Lunghezza della cremagliera - 20 m

  • Con comando di sblocco a chiave -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456094292

Codice prodotto

CMC801MS-0700

Cod. produttore

801MS-0700

Produttore

CMC

Chiusura automatica:

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

1200 kg

Lunghezza della cremagliera:

20 m

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Automazione 230 V con motore Brushless a 24 V, Adaptive Speed & torque Technology, completa di scheda elettronica con display grafico, CAME Key ready, CXN BUS, uscita secondo canale radio B1 e B2, finecorsa magnetico, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.