AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0130 BKS22TGS MOTORE SCORREVOLE 400V 2200KG - 801MS-0130

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0130 BKS22TGS MOTORE SCORREVOLE 400V 2200KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 2200 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456071217

Codice prodotto

CMC801MS-0130

Cod. produttore

801MS-0130

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

2200 kg

Tensione di alimentazione AC:

400 V

BKS22TGS - Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.