AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0120 BKS22AGE MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0120 BKS22AGE MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 2200 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067647

Codice prodotto

CMC801MS-0120

Cod. produttore

801MS-0120

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

2200 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BKS22AGE - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell’ostacolo per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL702