AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0090 BKS18AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 1800KG - 801MS-0090

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0090 BKS18AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 1800KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 1800 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067616

Codice prodotto

CMC801MS-0090

Cod. produttore

801MS-0090

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

1800 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.