AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0030 BX708AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG - 801MS-0030

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0030 BX708AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 800 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067548

Codice prodotto

CMC801MS-0030

Cod. produttore

801MS-0030

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

800 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m