AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MP-0060 ATS50AGS MOTORE TELESCOPICO 230V 5M 2MS

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC801MP-0060 ATS50AGS MOTORE TELESCOPICO 230V 5M 2MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456082824

Codice prodotto

CMC801MP-0060

Cod. produttore

801MP-0060

Produttore

CMC

Tensione del motore:

230 V

ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.