AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC69409100 TH/350-TERMOPROGRAMMATORE

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC69409100 TH/350-TERMOPROGRAMMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tensione massima contatti - 4.5 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487475414

Codice prodotto

CMC69409100

Cod. produttore

69409100

Produttore

CMC

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tensione massima contatti:

4.5 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato digitale settimanale, da incasso, 3 cover intercambiabili colore bianco, grigio Antracite, grigio Silver, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).