AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

CAME SPA - CMC69406700 TH/125 BB-TERMOPROGRAMMATORE - 69406700

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC69406700 TH/125 BB-TERMOPROGRAMMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio giornaliero

  • Tensione massima contatti - 4.5 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487472116

Codice prodotto

CMC69406700

Cod. produttore

69406700

Produttore

CMC

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tensione massima contatti:

4.5 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Analogico

Cronotermostato digitale a cursori giornaliero, a parete, colore bianco, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).