AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC69400290 TH/600 230 CRONOTERMOSTATO TOUCH INCASSO - 69400290

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC69400290 TH/600 230 CRONOTERMOSTATO TOUCH INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487061044

Codice prodotto

CMC69400290

Cod. produttore

69400290

Produttore

CMC

Tipo di alimentazione:

230 V

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

230 V

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato touch screen da incasso. Alimentazione 230 Vca.