CAME SPA - CMC69400020 TA/450 TERMOSTATO AMBIENTE - 69400020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP30
Tensione massima contatti - 4.5 V
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487018468
Codice prodotto
CMC69400020
Cod. produttore
69400020
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP30
Tensione massima contatti:
4.5 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
19.7 mm
Termostato digitale a parete, corpo colore bianco, cover bianco Ice, alimentazione a batterie 3x1,5V tipo ministilo (AAA).


