CAME SPA - CMC69400010 TA/350 TERMOSTATO AMBIENTE - 69400010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Grado di protezione (IP) - IP30
Tensione massima contatti - 4.5 V
Larghezza - 96 mm
Altezza - 59 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487018451
Codice prodotto
CMC69400010
Cod. produttore
69400010
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Grado di protezione (IP):
IP30
Tensione massima contatti:
4.5 V
Larghezza:
96 mm
Altezza:
59 mm
Profondità:
49.8 mm
Termostato digitale, da incasso, alimentazione a batterie 3x1,5V (AAA).Dispositivo per l’installazione da incasso compatibile con le serie civili più diffuse. Permette due diverse modalità di controllo della temperatura: differenziale e proporzionaleintegrale. Questa caratteristica riduce i tempi di accensione della caldaia in relazione alla differenza tra la temperatura ambiente e quella impostata, così da ottimizzare i consumi e mantenere un comfort ottimale. È predisposto per la gestione da remote attraverso un normale combinatore telefonico o per il collegamento ad un contatto magnetico per esclusione del controllo nel caso registrasse l’apertura di una finestra.


