CAME SPA - CMC62704600 VA/301-ALIMENTATORE 230V - 62704600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 18 V
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di corrente - DC
Tensione di ingresso - 230 V
Altezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487481217
Codice prodotto
CMC62704600
Cod. produttore
62704600
Produttore
CMC
Tensione di uscita:
18 V
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
145 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
64.5 mm
Unità di alimentazione che permette la realizzazione di impianti sistema X1. Fornisce l'alimentazione al massimo a due targhe esterne con max 8 chiamate e ai derivati interni.



