AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC62703210 VA/200.01-ALIMENTATORE 230V - 62703210

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62703210 VA/200.01-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di ingresso - 230 V

  • Altezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487941315

Codice prodotto

CMC62703210

Cod. produttore

62703210

Produttore

CMC

Tensione di uscita:

12 V

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Altezza:

145 mm

Larghezza:

210 mm

Profondità:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L’ unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi