AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V - 62700030

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18 V

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di ingresso - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487025008

Codice prodotto

CMC62700030

Cod. produttore

62700030

Produttore

CMC

Tensione di uscita:

18 V

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

145 mm

Larghezza:

210 mm

Profondità:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni videocitofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante vid