AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC62700011 VAS/101-ALIMENTATORE 230V - 62700011

CAME SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487018376

Codice prodotto

CMC62700011

Cod. produttore

62700011

Produttore

CMC

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

106 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

57 mm

Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.