CAME SPA - CMC62020040 DVC/08 ME-POSTO ESTERNO - 62020040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Altezza - 281 mm
Larghezza - 127 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487011407
Codice prodotto
CMC62020040
Cod. produttore
62020040
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Altezza:
281 mm
Larghezza:
127 mm
Profondità:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 100° in orizzontale e 82° in verti