AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC61404600 A/200R-ALIMENTATORE 230V

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC61404600 A/200R-ALIMENTATORE 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione di ingresso - 230 V

  • Altezza - 145 mm

  • Larghezza - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487065318

Codice prodotto

CMC61404600

Cod. produttore

61404600

Produttore

CMC

Tensione di uscita:

11 V

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Altezza:

145 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo) e di alimentazione/co