CAME SPA - CMC61404100 AS/200-ALIMENTATORE 230V - 61404100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 17.5 V
Tipo di corrente - DC
Tensione di ingresso - 230 V
Altezza - 145 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi XIP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004487064816
Codice prodotto
CMC61404100
Cod. produttore
61404100
Produttore
CMC
Tensione di uscita:
17.5 V
Tipo di corrente:
DC
Tensione di ingresso:
230 V
Altezza:
145 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
64.5 mm
Alimentatore 230V, 50Hz, 15VA, modulo da 4 unità basso per guida DIN.