AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC60095400 HEC/301 ST-POSTO ESTERNO - 60095400

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC60095400 HEC/301 ST-POSTO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Colore - Grigio

  • Con targhetta -

  • Altezza - 207 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487026418

Codice prodotto

CMC60095400

Cod. produttore

60095400

Produttore

CMC

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Colore:

Grigio

Con targhetta:

Altezza:

207 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

63.5 mm

Posto esterno citofonico a 1 pulsante, colore grigio antracite. HTS (scatola incasso + telaio) incluso nella confezione.