AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC60090650 LC/01-POSTO ESTERNO - 60090650

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC60090650 LC/01-POSTO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con targhetta - no

  • Altezza - 207 mm

  • Larghezza - 99 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004487019748

Codice prodotto

CMC60090650

Cod. produttore

60090650

Produttore

CMC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con targhetta:

no

Altezza:

207 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

30 mm

Finitura in acciaio Inox spazzolato AISI 316L. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Retroilluminazione dei tasti blu con cartellino portanome. La programmazione può essere ma