CAME SPA - CMC60090640 LSI-SCATOLA INCASSO - 60090640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 235 mm
Larghezza - 135 mm
Profondità - 54.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8004487964512
Codice prodotto
CMC60090640
Cod. produttore
60090640
Produttore
CMC
Altezza:
235 mm
Larghezza:
135 mm
Profondità:
54.5 mm
Scatola incasso in materiale plastico dotata di fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (LCI).


