AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC60090040 DC/08 ME-POSTO ESTERNO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC60090040 DC/08 ME-POSTO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Con targhetta -

  • Altezza - 254 mm

  • Larghezza - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004487011001

Codice prodotto

CMC60090040

Cod. produttore

60090040

Produttore

CMC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Con targhetta:

Altezza:

254 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

25 mm

Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell’audi