CAME SPA - CMC60090010 DC/01-POSTO ESTERNO - 60090010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Colore - Grigio
Altezza - 254 mm
Larghezza - 99 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8004487010707
Codice prodotto
CMC60090010
Cod. produttore
60090010
Produttore
CMC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Colore:
Grigio
Altezza:
254 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura Greyhound, completo di placca frontale colorazione Alluminio. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di tele


