CAME SPA - CMC001Y6080A121MOR MOTORE TUBOLARE RADIO ELETTRONICO 80NM - 001Y6080A121MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 114 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 710 mm
Coppia di rotazione - 80 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456001108
Codice prodotto
CMC001Y6080A121MOR
Cod. produttore
001Y6080A121MOR
Produttore
CMC
Diametro esterno:
55 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
114 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
710 mm
Coppia di rotazione:
80 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm


