AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5040A151MO MONDRIAN 5 40N 15RPM - 001Y5040A151MO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5040A151MO MONDRIAN 5 40N 15RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 74 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 523 mm

  • Coppia di rotazione - 40 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000927

Codice prodotto

CMC001Y5040A151MO

Cod. produttore

001Y5040A151MO

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

74 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

523 mm

Coppia di rotazione:

40 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico. Coppia Max. 40 Nm.