AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5020A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 20NM - 001Y5020A151MOR

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5020A151MOR MOTORE TUBOLARE RADIO 20NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 36 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 593 mm

  • Coppia di rotazione - 20 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000712

Codice prodotto

CMC001Y5020A151MOR

Cod. produttore

001Y5020A151MOR

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

36 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

593 mm

Coppia di rotazione:

20 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e ricevitore radio 433,92 MHz incorporato. Coppia Max. 20 Nm.