AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5010A151MA MOTORE TUBOLARE MECCANICO CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 18 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 340 mm

  • Coppia di rotazione - 10 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000507

Codice prodotto

CMC001Y5010A151MA

Cod. produttore

001Y5010A151MA

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

18 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

340 mm

Coppia di rotazione:

10 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

no

Motoriduttore 230 V AC versione corta con finecorsa meccanico. Coppia Max. 10 Nm.