AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U7311ML KIT PISTONE AXO 3M 24V 2 MOT IRR ZLXS

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U7311ML KIT PISTONE AXO 3M 24V 2 MOT IRR ZLXS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456072573

Codice prodotto

CMC001U7311ML

Cod. produttore

001U7311ML

Produttore

CMC

Tensione del motore:

24 V

Cancelli a 2 ante battenti max. 3 m per anta Peso max. anta 500 kg