AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 400 kg

  • Apertura parziale -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456020871

Codice prodotto

CMC001U2923

Cod. produttore

001U2923

Produttore

CMC

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

400 kg

Apertura parziale:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con unità di controllo motore:

Cancelli scorrevoli fino a 400 kg Lunghezza max. anta 14 m