AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U1924 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT ENC - 001U1924

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U1924 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT ENC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456055729

Codice prodotto

CMC001U1924

Cod. produttore

001U1924

Produttore

CMC

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

400 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Con comando di sblocco a chiave:

Con ricevitore radio:

Cancelli a 2 ante battenti max. 3,5 m per anta Peso max. anta 400 kg