AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001U1913 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT - 001U1913

CAME SPA
copiacopia
CAME SPA - CMC001U1913 KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A due ante

  • Massima larghezza dell'anta - 3.5 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Frequenza radio ricevitore - 433.92 MHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456052483

Codice prodotto

CMC001U1913

Cod. produttore

001U1913

Produttore

CMC

Modello:

A due ante

Massima larghezza dell'anta:

3.5 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Frequenza radio ricevitore:

433.92 MHz

Con telecomando:

Con unità di controllo motore:

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Con ricevitore radio:

Cancelli a 2 ante battenti max. 3,5 m per anta Peso max. anta 400 kg